DIN 910 çelik galvanizli kalın pasiv. filmi inç
DIN 910 çelik galvanizli kalın pasiv. filmi inç
SCR-PLG-DIN910-WS19-(ZSM)-G1/2AX14
Ürün no. 515990221
EAN 4059608604109
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x nominal çap (d1) | G1/2 |
Uzunluk (l1) | 26 mm |
Kafa çapı (d2) | 26 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 12 mm |
Standartlar | DIN 910 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Kafa ayrıntıları | Bilezikli |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Harici sürücü (s1) | WS19 |
Diş tipi | Boru vida dişi |
İnç başına diş ağzı sayısı | 14 |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Diş uzunluğu | 14 mm |
Tasarım | Standart tasarım |
RoHS uyumlu | Evet |