DIN 920 çelik, 5.8, düz
DIN 920 çelik, 5.8, düz
Ürün no. 025913 12
EAN 4052712272967
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M3 |
Uzunluk (l1) | 12 mm |
Kafa çapı (dk) | 4 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,8 mm |
Standartlar | DIN 920 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 5,8 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Düz başlı |
Tahrik tipi | Yuva |
Vida iç yolu | Yuva |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,5 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Ürün sınıfı | A |