DIN 921 düz A1 paslanmaz çelik
DIN 921 düz A1 paslanmaz çelik
Ürün no. 025930812
EAN 4061976098732
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M8 |
Uzunluk (l1) | 12 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) (l2) | 12 mm |
Kafa çapı (dk) | 25 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,8 mm |
Standartlar | DIN 921 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A1 |
Özellik sınıfı | 50 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Düz başlı |
Tahrik tipi | Yuva |
Vida iç yolu | Yuva |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,25 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Ürün sınıfı | A |