DIN 923 düz A1 paslanmaz çelik

DIN 923 düz A1 paslanmaz çelik

Ürün no. 025952525
EAN 4046777792102
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
Diş tipi x nominal çap (d1)

M5

Uzunluk (l1)

2.5 mm

Diş uzunluğu (metrik diş) (l2)

7 mm

Kafa çapı (dk)

11 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2.7 mm

Standartlar

DIN 923

Malzeme

Paslanmaz çelik A1

Özellik sınıfı

50

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Düz başlı

Kafa ayrıntıları

0 - uygulanamaz

Tahrik tipi

Yuva

Vida iç yolu

Yuva

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0.8 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

0 - uygulanamaz

Mil çapı

7 mm

Tasarım

0 - uygulanamaz

Ürün sınıfı

A

Uygulama alanı

0 - uygulanamaz

Düzenlenmiş alan

0 - uygulanamaz

Yapı ürünü

0 - uygulanamaz

EC uygunluk beyanı (CE)

0 - uygulanamaz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler