DIN 927 paslanmaz çelik, A1, düz
DIN 927 paslanmaz çelik, A1, düz
Ürün no. 40143 4
EAN 4049557808727
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M3 |
Vida başı yüksekliği (l1) | 4 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) (be) | 4,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 4 mm |
Standartlar | DIN 927 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A1 |
Sertlik kategorisi | 12H |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Yassı başlı |
Tahrik tipi | Yuva |
Vida iç yolu | Yuva |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,5 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Ürün sınıfı | A |