DIN 928, paslanmaz çelik, A4, düz
DIN 928, paslanmaz çelik, A4, düz
Ürün no. 03040006
EAN 4038898618041
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Standartlar | DIN 928 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Özellik sınıfı | 50 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Diş tipi x nominal çap (D) | M6 |
Harici sürücü (s1) | WS10 |
Tasarım | Kare ile |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1 mm |
Nominal çap | 6 mm |
Köşeler boyunca genişlik (e) | 13 mm |