DIN 929 galvanizli çelik
DIN 929 galvanizli çelik
Ürün no. 0399010
EAN 4048539332281
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Standartlar | DIN 929 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Diş tipi x nominal çap (D) | M10 |
Kalınlık (m1) | 8 mm |
Bağlantı çapı (d1) | 12,5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS17 |
Diş tipi | Metrik diş |
Köşeler boyunca genişlik (e) | 18,74 mm |