DIN 931, paslanmaz çelik, A2, düz
DIN 931, paslanmaz çelik, A2, düz
Ürün no. 009301040
EAN 4050642717428
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M10 |
Uzunluk (l1) | 40 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 6,4 mm |
Standartlar | DIN 931 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Harici sürücü (s1) | WS17 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,5 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Mil çapı | 10 mm |
Uygulama alanı | Basınçlı kap yapımı |
Düzenlenmiş alan | AD W 7/2 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!