DIN 933 / 934 / 125 galvan. çelik 435 parça Sysko

DIN 933 / 934 / 125 galvan. çelik 435 parça Sysko

Ürün no. 5964005706

EAN 4058794174922

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 933 / 934 / 125 galvan. çelik 435 parça Sysko

Ürün no. 5964005706
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
435 pieces in system case 4.4.1. Hexagonal bolts ISO4017, DIN933 8.8 / hexagon nuts DIN 934 I8I / flat washers DIN 125-A 140HV zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

435 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

6296,000 g

DIN 933 / 934 / 125 galvan. çelik 435 parça Sysko dahil:
25 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW17(A2K)M10X25

Açıklama:
M10; 25 mm
DIN 933, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 25 x
20 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW17(A2K)M10X30

Açıklama:
M10; 30 mm
DIN 933, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 20 x
10 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW19(A2K)M12X30

Açıklama:
M12; 30 mm
DIN 933, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 10 x
15 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW19(A2K)M12X40

Açıklama:
M12; 40 mm
DIN 933, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 15 x
50 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW13(A2K)M8X20

Açıklama:
M8 x 20 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
25 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW13(A2K)M8X30

Açıklama:
M8 x 30 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 25 x
45 x
Altıköşe somun

AKB.SOMUN DIN934-I8I(A2K)SW17-M10

Açıklama:
8 mm; M10
DIN 934, çelik I6I/I8I, mavi galvanize, pasifize (A2K)
Miktar: 45 x
25 x
Altıköşe somun

AKB.SOMUN DIN934-I8I(A2K)SW19-M12

Açıklama:
10 mm; M12
DIN 934, çelik I6I/I8I, mavi galvanize, pasifize (A2K)
Miktar: 25 x
75 x
Altıköşe somun

AKB.SOMUN DIN934-I8I(A2K)SW13-M8

Açıklama:
6.5 mm; M8
DIN 934, çelik I6I/I8I, mavi galvanize, pasifize (A2K)
Miktar: 75 x
45 x
Altıköşe cıvata ve somunlar için düz pul

PUL DIN125-A-140HV(A2K)D10,5

Açıklama:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125 galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 45 x
25 x
Altıköşe cıvata ve somunlar için düz pul

PUL DIN125-A-140HV(A2K)D13,0

Açıklama:
M12; 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125 galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 25 x
75 x
Altıköşe cıvata ve somunlar için düz pul

PUL DIN125-A-140HV(A2K)D8,4

Açıklama:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125 galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 75 x
1 x
ORSY sistem plastik iç hazne 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-12COMP

Açıklama:
Bölme sayısı: 12 ADET; Bölme genişliği x bölme derinliği x bölme yüksekliği: 100 x 48 x 52 mm
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem çanta 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

Açıklama:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x