DIN 935 çelik, 10, düz, ince dişli

DIN 935 çelik, 10, düz, ince dişli

Ürün no. 03452 483
EAN 4024835634397
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
Diş tipi x nominal çap x hatve (D)

M48 x 1,5

Yükseklik (h1)

50 mm

Harici sürücü (s1)

WS75

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

10

Yüzey

Düz

DIN

935

Köşeler boyunca genişlik (e)

82.6 mm

Anahtar kilit dili (m1)

29.1 mm

Hatve

1.5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler