DIN 935 çelik 8 galv. kalın pasiv. filmi ince
DIN 935 çelik 8 galv. kalın pasiv. filmi ince
Ürün no. 03458644
EAN 4059609389463
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x nominal çap x hatve (D) | M64 x 4 |
Yükseklik (h1) | 66 mm |
Harici sürücü (s1) | WS95 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |
DIN | 935 |
Köşeler boyunca genişlik (e) | 104,86 mm |
Anahtar kilit dili (m1) | 51 mm |
Hatve | 4 mm |