DIN 937 çelik 22 H galv. kalın pasiv. filmi ince

DIN 937 çelik 22 H galv. kalın pasiv. filmi ince

Ürün no. 0345850303

EAN 4060052725135

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 937 çelik 22 H galv. kalın pasiv. filmi ince

Ürün no. 0345850303

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap x hatve (D)

M30 x 1,5

Yükseklik (h1)

18 mm

Harici sürücü (s1)

WS46

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş

Sertlik kategorisi

22H

DIN

937

Köşeler boyunca genişlik (e)

50,85 mm

Anahtar kilit dili (m1)

8,7 mm

Hatve

1,5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler