DIN 937 stal 22 H ocynk., pasyw. grubow. drobno
DIN 937 stal 22 H ocynk., pasyw. grubow. drobno
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M30 x 1,5 |
Wysokość (h1) | 18 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 46 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Klasa twardości | 22H |
DIN | 937 |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 50,85 mm |
Zastawka łopatki klucza (m1) | 8,7 mm |
Skok gwintu | 1,5 mm |