DIN 938 çelik 8.8 galvan. kalın pasiv. filmi

DIN 938 çelik 8.8 galvan. kalın pasiv. filmi

Ürün no. 025821240

EAN 4059608605489

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 938 çelik 8.8 galvan. kalın pasiv. filmi

Ürün no. 025821240

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M12

Uzunluk (l1)

40 mm

Diş uzunluğu (metrik diş) (l2)

30 mm

Diş uzunluğu 2 (metrik diş) (l3)

12 mm

Standartlar

DIN 938

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Başsız

Tahrik tipi

Tahrik sistemsiz

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1,75 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Kısmi diş

Mil çapı

12 mm

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler