DIN 965 çelik, 4.8 galvanizli

CIV-YHB-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X10

Ürün no. 00484 10

EAN 4011231997577

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 965 çelik, 4.8 galvanizli

Ürün no. 00484 10

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 250 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

10 mm

Kafa çapı (dk)

7,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,2 mm

Standartlar

DIN 965

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

4,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı

Tahrik tipi

Yıldız başlı

Vida iç yolu

H2

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,7 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Diş uzunluğu (metrik diş)

10 mm

Ürün sınıfı

A

Tightening torque 90% yield strength (1)

1,9 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

1,1-2,2 kN

Korozyon koruma süresi (3)

48 h

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV

Nut to be used with strength class

≥ 4

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Altıköşe somun

SOMUN-ISO4032-6-SW7-(A2K)-M4

ISO 4032, çelik 6/8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
x 500 ad.
Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal) DIN 980, çelik 8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

MET.KONTR.SOMUN-DIN980-V-8-SW7(A2K)M4

x 100 ad.
DIN 6923 çelik, 8 galvanizli

NUT-HEX-FLG-DIN6923-8-WS7-(A2K)-M4

x 1000 ad.
Flanşlı altıköşe somun

SOMUN-FL-TRT-AEDIN6923-8-SW7-(A2K)-M4

DIN 6923 galvanize çelik 8, mavi pasifize (A2K)
x 1000 ad.
Geniş dış çaplı rondela DIN 9021 (geniş dış çaplı), çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

PUL-GENİŞ-DIN9021-140HV-(A2K)-D4,3

x 1000 ad.
DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu

YAYLI RONDELA-DIN127-B-(MZN)-D4,1

Havşa freze, sarı/mavi halka, HSS 90° DIN 335 C

CNTSNK-CONI-MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D8,3

Geleneksel çeliklerin, dökme demirin ve demir dışı metallerin (alüminyum, bakır, alüminyum alaşımları ve plastikler) işlenmesi için özellikle uygundur.
x 1 ad.
Countersink EU+ HSCo 90° 4 flt NANOPROTECT hex

CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D8,3MM

Innovative all-rounder with four unequal cutting edges and coating in short version for almost all materials
x 1 ad.
Torque wrench 1/4 inch hexagon drive

TRQWRNCH-RTCH-1/4IN-(1-5NM)

Extremely compact torque wrench with 1/4 inch hexagon mount and precise scale division
x 1 ad.
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400

1400C ISIYA DAYAN.YAĞLAMA PASTASI 300ML

Aşınmayı azaltan, güvenli bir şekilde ayıran ve mükemmel korozyon koruması sağlayan gri, metal içermeyen yağlayıcı pasta
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-4

x 1000 ad.
ISO 7040,8 galv.

NUT-HEX-ISO7040-8-WS7-(A2K)-M4

x 1000 ad.