DIN 965 çelik, 4.8 galvanizli
CIV-YHB-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X16
Ürün no. 00484 16
EAN 4011231997591
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,2 mm |
Standartlar | DIN 965 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 4,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Tahrik tipi | Yıldız başlı |
Vida iç yolu | H2 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,7 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 16 mm |
Ürün sınıfı | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 1,9 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 1,1-2,2 kN |
Korozyon koruma süresi (3) | 48 h |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 4 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!