DIN 965 çelik, 4.8 galvanizli
SCR-CS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X45
Ürün no. 00485 45
EAN 4011231075015
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M5 |
Uzunluk (l1) | 45 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,2 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,5 mm |
Standartlar | DIN 965 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 4,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Tahrik tipi | Yıldız başlı |
Vida iç yolu | H2 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,8 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 25 mm |
Ürün sınıfı | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 3,9 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 1,8-3,6 kN |
Korozyon koruma süresi (3) | 48 h |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 4 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!