DIN 965 çelik, 4.8 galvanizli

DIN 965 çelik, 4.8 galvanizli

Ürün no. 00485 70

EAN 4045989206018

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 965 çelik, 4.8 galvanizli

Ürün no. 00485 70
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
Diş tipi x nominal çap (d1)

M5

Uzunluk (l1)

70 mm

Kafa çapı (dk)

9,2 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,5 mm

Standartlar

DIN 965

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

4,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı

Tahrik tipi

Yıldız başlı

Vida iç yolu

H2

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,8 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Kısmi diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler