DIN 976-1 çelik, 8.8 düz, ince dişli
THRROD-DIN976-A-8.8-M12X1,5X1000
Ürün no. 09598712
EAN 4050642407282
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Standartlar | DIN 976-1 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Diş tipi x nominal çap x hatve (d1) | M12 x 1,5 |
Uzunluk (l1) | 1000 mm |