DIN 979 çelik, 05, galvanizli
DIN 979 çelik, 05, galvanizli
Ürün no. 034599 12
EAN 4045727351727
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Standartlar | DIN 979 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 05 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | Düşük |
Diş tipi x nominal çap (D) | M12 |
Yükseklik (h1) | 10 mm |
Harici sürücü (s1) | WS19 |
Köşeler boyunca genişlik (e) | 20,03 mm |
Hatve | 1,75 mm |
Anahtar kilit dili (m1) | 4,56 mm |