DIN 980 galv. çelik,8,ince diş.
SOMUN-DIN980-V-I8I-WS17-(A2K)-M10X1,25
Ürün no. 036910 125
EAN 4011231349161
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap x hatve (D) | M10 x 1,25 |
Yükseklik (m1) | 10 mm |
Harici sürücü (s1) | WS17 |
Standartlar | DIN 980 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | I8I |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Tamamen metal sıkıştırma parçası, 1 parça |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşemeye karşı kelepçeyle kilitleme |