DIN 982,8,galv.,ince dişli
NUT-SLOK-DIN982-8-WS17-(A2K)-M10X1,25
Ürün no. 037110 125
EAN 4011231350679
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Standartlar | DIN 982 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Poliamit halka sıkıştırma parçası |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşemeye karşı kelepçeyle kilitleme |
Diş tipi x nominal çap x hatve (D) | M10 x 1,25 |
Yükseklik (h1) | 11,5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS17 |