DOPPELRINGSCHLÜSSEL MIT RATSCHE 1/4 ZOLL UND 11 MM FÜR AUSSENSECHSKANT
Doppelring-Ratschenschlüssel 1/4 Zoll 11 mm
RATDPRGSHSL-1/4ZOX11MM-115MM
Art.-Nr. 071411 141
EAN 4058794698824
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Art der Spitze: Für Außensechskant
Umschalthebel an beiden Enden
Datenblätter(X)
Schlüsselweite | 1/4 Zoll, 11 mm |
Abtrieb | 1/4 Zoll, 11 mm |
Abtriebart | Innensechskant |
Oberfläche | Verchromt |
Länge (L) | 115 mm |
Ringdicke (a1) | 7,7 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 9,5 mm |
Ratschenkopfhöhe (b1) | 7,7 mm |
Ratschenkopfhöhe 2 (b2) | 9,5 mm |
Ringaußendurchmesser (d1) | 15 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (d2) | 22 mm |
Werkstoff | Stahl |