DOS-System Abdichtungsset 5-teilig

DOS-System Abdichtungsset 5-tlg
FLDI-DOS-SET-5TLG

Art.-Nr. 0988046139

EAN 4099618936296

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
DOS-System Abdichtungsset 5-teilig

Art.-Nr. 0988046139
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
DOS-System Abdichtungsset 5-teilig inklusive:
1 x
Halterung für DOS-System, 4-fach

HALT-DOS-4FACH

Beschreibung: Einfach zu monitierende Wandhalterung für DOS-Produkte.
Menge: 1 x
1 x
Flächendicht mittel- und fliessfest

FLDI-DOS-FLIESS-50G

Beschreibung: Zähfließender Kleb- und Dichtstoff zum Abdichten von Flanschen und Flächen mit großem Spalt
Menge: 1 x
1 x
Flächendicht niedrigfest

FLDI-NIEDRIGFEST-50G

Beschreibung: Zum Abdichten von Flanschen und Flächen mit geringem Spalt bis max. 0,3 mm. Ersatz für Feststoffdichtungen.
Menge: 1 x
1 x
Flächendicht mittelfest

FLDI-MITTELFEST-50G

Beschreibung: Zum Abdichten von Flanschen und Flächen mit großem Spalt bis max. 0,5 mm. Ersatz für Feststoffdichtungen.
Menge: 1 x
1 x
Lagersicherung hochfest und hitzebeständig

LGRSI-DOS-WAERMEFEST-50G

Beschreibung: Zum Befestigen von Buchsen und Lagern, die hohen Temperaturbelastungen ausgesetzt sind.
Menge: 1 x