DOS system sealing set 5 pcs

DOS system sealing set 5 pcs

Art. N° 0988046139

EAN 4099618936296

Prix affichés aux clients après connexion
DOS system sealing set 5 pcs

Art. N° 0988046139
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
DOS system sealing set 5 pcs comprenant:
1 x
Support pour système DOS, 4 voies

DSIRSYSHALT-DOS-4FACH

Description: Easy-fit wall bracket for DOS products.
Quantité: 1 x
1 x
Produit détanchéité de surface sans coulure

DOS SYSTEM ETANCHE SURFACE 50G

Description: Pour sceller les brides et les surfaces présentant un large jeu. Produit visqueux.
Quantité: 1 x
1 x
Produit détanchéité pour surfaces Vert

DOS-SYSTEM-ETANCHE-SURF-VERT-50G

Description: Pour sceller les brides et les surfaces avec un interstice jusqu'à 0,3 mm max. Remplacement des joints solides.
Quantité: 1 x
1 x
Produit détanchéité de surface Orange

DOS SYSTEM ETANCHE SURF.ORAN 50 G

Description: Pour sceller les brides et les surfaces avec un interstice jusqu'à 0,5 mm max. Remplacement des joints solides.
Quantité: 1 x
1 x
Résistance à la chaleur Fügefest

BEARRTNGCOMPD-DOS-HEATRESISTANT-50G

Description: Pour fixer les bagues et les roulements exposés à des températures élevées.
Quantité: 1 x