DSA için depolama askı sepeti, 150 mm 45 derece
STRGBSKT-FLRCPBRDPULOUT-45DGR-150MM-R
Ürün no. 0684901162
EAN 4058794512830
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kafes sürümü | Saphir |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Kabin genişliğine uygunluk | 150 mm |
Bindirme | Sağ |
Sepet sayısı | 2 |
Genişlik (B) | 89 mm |
Yükseklik (H) | 75 mm |
Derinlik (T) | 460 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!