DSA için depolama askı sepeti, 150 mm 45 derece
DSA için depolama askı sepeti, 150 mm 45 derece
Ürün no. 0684901161
EAN 4058794512823
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kafes sürümü | Saphir |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Kabin genişliğine uygunluk | 150 mm |
Bindirme | Sol |
Sepet sayısı | 2 |
Genişlik (B) | 89 mm |
Yükseklik (H) | 75 mm |
Derinlik (T) | 460 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!