DSA için depolama askı sepeti, 300 mm 45 derece
STRGBSKT-FLRCPBRDPULOUT-PR-45DRG-R-300MM
Ürün no. 0684901179
EAN 4058794512878
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kafes sürümü | Premea |
Malzeme | Çelik / ahşap |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Baza rengi | Beyaz |
Kabin genişliğine uygunluk | 300 mm |
Sepet sayısı | 2 |
Genişlik (B) | 220 mm |
Yükseklik (H) | 84 mm |
Derinlik (T) | 458 mm |
Kapak konumu | Sağ |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!