DSA için depolama askı sepeti, 300 mm 90 derece
STRGBSKT-FLRCPBRDPULOUT-(CR)-90DGR-300MM
Ürün no. 0684901170
EAN 4058794512915
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kafes sürümü | Saphir |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Kabin genişliğine uygunluk | 300 mm |
Sepet sayısı | 2 |
Genişlik (B) | 220 mm |
Yükseklik (H) | 75 mm |
Derinlik (T) | 470 mm |
Kapak konumu | Sol ve sağ |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!