DSA için depolama askı sepeti, 300 mm 90 derece
STRGBSKT-FLRCPBRDPULOUT-PL-90DRG-300MM
Ürün no. 0684904001
EAN 4061975289124
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kafes sürümü | Planero |
Malzeme | Çelik / ahşap |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Renk | Antrasit |
Baza rengi | Antrasit |
Kabin genişliğine uygunluk | 300 mm |
Sepet sayısı | 2 |
Genişlik (B) | 220 mm |
Yükseklik (H) | 80 mm |
Derinlik (T) | 470 mm |
Kapak konumu | Sol ve sağ |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!