DSS 1/2 inch superior SL car set 4 pcs

DSS 1/2 inch superior SL car set 4 pcs

Ürün no. 0988014128

EAN 4065746040563

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DSS 1/2 inch superior SL car set 4 pcs

Ürün no. 0988014128
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
DSS 1/2 inch superior SL car set 4 pcs dahil:
1 x
Hand tyre inflator with 2C handle

HNDTYRINFL-CONFORMEVALUATED

Açıklama: Precise, calibrated, analogue tyre inflator with robust 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

Açıklama: With male thread
Miktar: 1 x
1 x
Üfleme tabancası

HAVALI ÜFLM.TABANCA.PLASTİK GÖVDE-90 MM

Açıklama:
Maks. çalışma uzunluğu: 90 mm
Sürekli olarak ayarlanabilir
Miktar: 1 x
1 x
Havalı bijon tabancası DSS 1/2 Superior SL

IMPWRNCH-PN-DSS1/2IN-SUPERIOR-SL

Açıklama: High-performance, lightweight and compact impact screwdriver with composite housing. Recommended maximum screw size: M16
Miktar: 1 x