DSS 1/2 inch superior SL set 4 pcs

DSS 1/2 inch superior SL set 4 pcs

Art. N° 0988014126

EAN 4065746040570

Prix affichés aux clients après connexion
DSS 1/2 inch superior SL set 4 pcs

Art. N° 0988014126
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
DSS 1/2 inch superior SL set 4 pcs comprenant:
1 x
Embout mâle série 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/4IN

Description: Avec filetage mâle
Quantité: 1 x
1 x
Flexible pneumatique en PVC

PNHOSE-KIT-SR-ID9,5MM-L10M-S2000-3PCS

Description: Le flexible en PVC renforcé par tresse et hautement flexible est adapté aux applications à air comprimé les plus strictes
Quantité: 1 x
1 x
Soufflette à air comprimé bidirectionnelle avec bouton de commande permettant dajuster le débit de lair à linfini

BLWOUTGUN-(2 WAY)-W.REGULATOR-SERIES2000

Quantité: 1 x
1 x
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2 Superior SL

IMPWRNCH-PN-DSS1/2IN-SUPERIOR-SL

Description: Clé à chocs compacte et légère, hautes performances, avec corps en composite Taille de vis maximale recommandée : M16
Quantité: 1 x