DSS Doppelsteckschelle

Dübelsteckschelle für Leitungsverlegung Schnabl
SHEL-DSS-PP-HF-(4-12MM)-HELLGRAU-DPLT

Art.-Nr. 9501023799

EAN 9008439402205

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
DSS Doppelsteckschelle

Art.-Nr. 9501023799

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Die DSS ermöglicht die parallele Verlegung von zwei Leitungen ohne Wandabstand – mit nur einem Bohrloch und minimalem Montageaufwand.

Die DSS wird einfach eingeklipst und mit dem Dübelteil ins Bohrloch gesteckt. Ideal für platzsparende Installationen mit fixem Leitungsabstand.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die parallele Verlegung von zwei Leitungen ohne Wandabstand – geeignet für Installationen mit begrenztem Platz und klar definiertem Leitungsabstand.

Anleitung

1. Loch mit Ø 6 mm bohren


2. Leitungen in die DSS einklipsen


3. DSS mit Dübelteil ins Bohrloch stecken – Bohren, Stecken, Fertig!

Nenngröße

12

Mit Anreihmechanismus (vertikal)

Nein

Temperaturbeständigkeit min./max.

-10 bis 85 °C

Farbe

Hellgrau

Werkstoff

PP - Polypropylen

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen