Dachdecker Grey O3 SRC Spezialstiefel für Dachdecker
Dachdeckerstiefel New O3 SRC
DDECKSHH-ISO20347-GRAU-GR40
Art.-Nr.
089986540
EAN 8023796456402
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Um den Bestand in einem Würth Shop zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +43 50 8242 0.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Besonders rutschfest und biegsam für den Einsatz auf Steildächern.
- EN 20347
- Nicht metallisch
- Durchtrittsichere Textilzwischensohle
- Sehr leicht und komfortabel
- Durchgehende Sohle ohne Absatz, besonders rutschfest für Arbeiten am Dach
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietFür Arbeiten am Dach, ohne Schutzkappe, aber mit durchtrittsicherer Sohle.
Farbe | Grau |
Größe | 40 |
Obermaterial Schuhe | Leder |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |