Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dachdecker Grey O3 SRC Spezialstiefel für Dachdecker

Dachdeckerstiefel New O3 SRC
DDECKSHH-ISO20347-GRAU-GR43

Art.-Nr. 089986543
EAN 8023796453678

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Besonders rutschfest und biegsam für den Einsatz auf Steildächern.
  • EN 20347

  • Nicht metallisch

  • Durchtrittsichere Textilzwischensohle

  • Sehr leicht und komfortabel

  • Durchgehende Sohle ohne Absatz, besonders rutschfest für Arbeiten am Dach
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietFür Arbeiten am Dach, ohne Schutzkappe, aber mit durchtrittsicherer Sohle.

Farbe

Grau
Rot

Größe

43

Obermaterial Schuhe

Leder

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen