Dachlüfter aus Kunststoff
Dachlüfter
HALT-GASFLASH-FZG-DLUEFT-DL110
Art.-Nr. 096380 499
EAN 4061975598172
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Die Vorschriften zum Transport von Gasflaschen in geschlossenen Kraftfahrzeugen nach Merkblatt DVS 0211 (Deutscher Verband für Schweißtechnik e.V.) und BGI 590 sind zu beachten.
- Es müssen mindestens zwei Lüftungsöffnungen im Laderaum vorhanden sein, eine in Boden- und eine in Deckennähe.
Datenblätter(X)
Für eine gute Raumbelüftung ist möglichst eine diagonale Anordnung der Lüftungsöffnungen vorzusehen. Der freie Querschnitt jeder Lüftungsöffnung muss mindestens 100 cm² betragen. Beim Mitführen von Druckgasflaschen ist darauf zu achten, dass die Lüftungsöffnungen frei sind. Der Laderaum muss dicht von der Fahrerkabine abgeschlossen sein.
Typbezeichnung | DL110 |
Breite | 115 mm |
Höhe | 70 mm |
Tiefe | 250 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,250 kg |
Werkstoff | ABS |
Farbe | Schwarz |