Dado Con flangia, sottotesta dentellato

Dado flangiato/dentelato inox A4/80P
Q/DADO-FLG-SELFLOCK-A4/80P-GL627-M6-3.1

Cod. art. 494866

EAN 4056808280683

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Dado Con flangia, sottotesta dentellato

Cod. art. 494866

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 1000 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Dado esagonale flangiato e dentellato sottotesta, autobloccante, acciaio inox A4-80 passivato

Informazioni generali:


Il dado dispone di una funzione autobloccante nella filettatura femmina. È noto come profilo di filettatura modificato ed è costituito da superfici scanalate. Queste superfici scanalate puntano verso la direzione di carico della vite.


Le superfici scanalate hanno un angolo di passo di 30°, che produce un effetto autobloccante nel collegamento.



Caratteristiche tecniche aggiuntive:


  • Passivato a norma ISO 16048

  • Rivestito con GLEITMO 627


Vantaggi:


  • Facilità di installazione

  • Elimina gli errori di installazione (come dimenticarsi di bloccare la vite)

  • È possibile utilizzare filettature esterne standard (viti) con classe di tolleranza media

  • Distribuzione uniforme della sollecitazione su tutte le filettature

  • Impedisce il danneggiamento delle filettature

  • Soluzione di bloccaggio conveniente in quanto non sono necessarie parti aggiuntive

  • Mantiene il precarico senza alcuna limitazione funzionale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 6923

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Classe di resistenza

80

Superficie

Rivestimento scorrevole

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa esagonale con flangia

Tipo filettatura x diametro nominale

M6

Altezza

6 mm

Diametro flangia

13,8 mm

Azionamento esterno

Ch10

Misura angolare

11,5 mm