Dado DIN 439 KZN
DIN 439 acciaio zincato a caldo
DADO-BASSO-DIN439-B-04-(TZN)-M16
Cod. art. 031869916
EAN 4056808478189
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M16 |
Altezza (m1) | 8 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch24 |
Normative | DIN 439 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 04 |
Superficie | Zincato a caldo |
Forma | B |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |