Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) DIN 980, acciaio 10, zincato, cromatato giallo (A2C)

DIN 980 V, acciaio 10 zincato giallo
DADI AUTOFRENANTI DIN980-V ZN G. M20

Cod. art. 0369020

EAN 4011231349062

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) DIN 980, acciaio 10, zincato, cromatato giallo (A2C)

Cod. art. 0369020

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 25 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Indicazione

La normativa DIN 980 è stata sostituita dalla normativa ISO 7042. Sono presenti alcune analogie limitate (Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura passo fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M20

Altezza (m1)

20 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch30

Normative

DIN 980

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10

Superficie

Zincato giallo

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio completamente in metallo, 1 pz.

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio

Tipo filettatura

Filetto metrico

Conformità alla normativa RoHS

No