Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

ISO 4032 acciaio 10 zincato
DADO-ESAG-ISO4032-10-CH10-(A2K)-M6

Cod. art. 0324906

EAN 4053479389127

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 0324906
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
ISO 4032 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filettatura standard | Filettatura passo fine spostata nella normativa ISO 8673.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M6

Altezza (m1)

5,2 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch10

Normative

ISO 4032

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS