Dado esagonale ISO 4032, acciaio inossidabile 1.4571
ISO 4032 acciaio inossidabile 1.4571
DADO-ESAG-ISO4032-(1.4571)-CH13-M8
Cod. art. 03229448
EAN 4046777107876
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
ISO 4032, sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Diametri nominali modificati | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filetto standard | Filetto fine spostato nella normativa ISO 8673.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M8 |
Altezza (m1) | 6,8 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch13 |
Normative | ISO 4032 |
Materiale | Acciaio inossidabile A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |