Dado esagonale, altezza 3xd DIN 6334, acciaio 10
WN 6334 acciaio 10
DADO-(ALTO-3XD)-WN6334-10-CH24-M16
Cod. art. 5140316
EAN 4046777717761
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M16 |
Altezza (m1) | 48 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch24 |
Normative | WN 6334 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Ad alto profilo |
Misura angolare (e) | 26,75 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |