Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio 8, zincato, passivato bianco (A2K)

WN 6334 acciaio 8 zincato
DADO-(ALTO-3XD)-WN6334-8-CH17-(A2K)-M10

Cod. art. 5140210

EAN 4046777716979

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 5140210

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 100 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

m = 3d
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M10

Altezza (m1)

30 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch17

Normative

WN 6334

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8

Superficie

Zincato

Esecuzione

Ad alto profilo

Misura angolare (e)

18,9 mm

Conformità alla normativa RoHS