Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio inox A2
WN 6334 acciaio inox A2
DADO-(ALTO-3XD)-WN6334-A2-CH17-M10
Cod. art. 5140610
EAN 4046777713893
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M10 |
Altezza (m1) | 30 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch17 |
Normative | WN 6334 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Ad alto profilo |
Misura angolare (e) | 18,90 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |