Dado esagonale basso con passo fine ISO 8675, acciaio 04, grezzo
ISO 8675 acciaio 04, passo fine
DADO-BASSO-ISO8675-04-(GR)-CH18-M12X1,5
Cod. art. 0318751215
EAN 4046777206883
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
ISO 8675 sostituisce DIN 439 con filettatura fine | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l'acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Ø nominale M1.8 rimosso | La filettatura standard è stata inclusa nella normativa ISO 4035 | La normativa ISO 8675 comprende solo la filettatura fine.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | M12 x 1,5 |
Altezza (m1) | 6 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch18 |
Normative | ISO 8675 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 04 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |