Dado esagonale basso con passo fine ISO 8675, acciaio 5 zincato con passivazione a elevato spessore (VZD)

ISO 8675 acciaio 05 zn passiv. alto spess.
DADO-ESAG-ISO8675-05-CH65-(VZD)-M42X3

Cod. art. 453750423

EAN 4059609388107

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Dado esagonale basso con passo fine ISO 8675, acciaio 5 zincato con passivazione a elevato spessore (VZD)

Cod. art. 453750423

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 10 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (ZSML) senza cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D)

M42 x 3

Altezza (m1)

21 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch65

Normative

ISO 8675

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

05

Superficie

Zincato, passivazione con alto spessore

Conformità alla normativa RoHS