Dado esagonale, basso profilo, filettatura sinistrorsa ISO 4035, acciaio 4 zincato, passivato bianco (A2K)
ISO 4035 Acciaio 04 zincato
DADO-ESAG-ISO4035-04-CH13-(A2K)-SX-M8
Cod. art. 45356068
EAN 4046777104103
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
La normativa DIN 439-2 è stata sostituita dalla normativa ISO 4035 (con smusso) | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 regola solo la filettatura standard | La filettatura fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M8 |
Altezza (m1) | 4 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch13 |
Normative | ISO 4035 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Classe di resistenza | 04 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |