Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio zincato 8 con passivazione a elevato spessore (VZD)
Acciaio 8 zn passiv. alto spessore EN 1661
DADO-ESAG-FLG-EN1661-8-CH13-(VZD)-M8
Cod. art. 45375028
EAN 4059609387582
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).
Vantaggi:
- Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C
- Resistenza termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M8 |
Altezza (h1) | 8 mm |
Diametro flangia (dc) | 17,9 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch13 |
Normative | EN 1661 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Zincato, passivazione con alto spessore |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |