Dado esagonale, esecuzione bassa ISO 4035, acciaio 04, zincato a caldo (TZN)

ISO 4035 acciaio 04 zincato a caldo
DADO-BASSO-ISO4035-04-CH30-(TZN)-M20

Cod. art. 453560820

EAN 4046777104677

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Dado esagonale, esecuzione bassa ISO 4035, acciaio 04, zincato a caldo (TZN)

Cod. art. 453560820

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 100 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Indicazione

La normativa DIN 439-2 è stata sostituita dalla normativa ISO 4035 (con smusso) | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 regola solo la filettatura standard | La filettatura passo fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M20

Altezza (m1)

10 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch30

Normative

ISO 4035

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

04

Superficie

Zincato a caldo

Tipo di attacco

Esagono esterno

Classe prodotto

B

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Conformità alla normativa RoHS