Dado esagonale, forma bassa ISO 4035, acciaio 04 Zinco-Nichel nero (ZNBHL)

Acciaio 04 ISO 4035, Zinco-Nichel, nero
DADO-ESAG-ISO4035-04-(ZNBHL)-M10

Cod. art. 45356010

EAN 4062855054627

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Dado esagonale, forma bassa ISO 4035, acciaio 04 Zinco-Nichel nero (ZNBHL)

Cod. art. 45356010

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 500 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni, nero (ZNBHL) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Resistenza alla corrosione:



  • Diametro ≥ M2 - 360h*

  • Diametro ≥ M4 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS


Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Esente da cromo esavalente

  • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione

La normativa DIN 439-2 è stata sostituita dalla normativa ISO 4035 (con smusso) | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 comprende solo la filettatura standard | La filettatura fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M10

Altezza (m1)

5 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch16

Normative

ISO 4035

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

04

Superficie

Zinco-nichel, nero

Durata protezione anticorrosiva

720 h

Tipo di attacco

Esagono esterno

Classe prodotto

A

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Conformità alla normativa RoHS